Bell & Gossett 30-13T 1AM023 Bomba centrífuga (2 HP)

Bell & Gossett 30-13T 1AM023 Bomba centrífuga (2 HP)

Bomba centrífuga Bell & Gossett - 2 HP. Modelo: 30-13T 1AM023. S/N: 3530. Máx. Presión de trabajo: 125 psi. Motor. Motor Century AC de 2 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, SF-6.8-6.6/3.3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión de 2 pulgadas. Salida: Descarga de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB164.a
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 30-13T 1AM023
  • Número de serie: 3530
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Presión máxima MAWP (PSI): 125
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450/2875
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: SF-6.8-6.6/3.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Bell & Gossett 30-13T 1AM023 Bomba centrífuga (2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente