Bell and Gossett Juego de agua caliente sobre soporte de acero inoxidable

Bell and Gossett Juego de agua caliente sobre soporte de acero inoxidable

1990 Juego de agua caliente Bell and Gossett. Intercambiador de calor Bell and Gossett modelo: SU62-2. MAWP del lado de la carcasa y el tubo: 150 PSI a 375 °F. MDMT del lado de la carcasa y el tubo: -20 °F a 150 PSI. Superficie de calefacción de 8 pies cuadrados. Materiales de construcción de hierro fundido. Bomba centrífuga Bell and Gossett, serie D60, modelo: 040327. Capacidad actual: 5 gpm. Motor eléctrico industrial Baldor: cat. no: JMM3212T, especificación: 35N835T481, 208-230/460 V, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico. Manómetro WIKA de acero inoxidable 316 con esfera, tubo y conexión. Baumann Associates Ltd. Válvula accionada, modelo: 54-24588. Medidor de temperatura de dial de Trend Industries. Materiales de construcción del stand: acero inoxidable. Entrada(s)/salida(s): trampa inferior de 1 pulg., (2) 2 pulg. caliente y fría. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 5 pies 1 pulgada x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPK639.3
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: SU62-2
  • Número de serie: 90T79846-01
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bell and Gossett Juego de agua caliente sobre soporte de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente