Bomba centrífuga Bell & Gossett e-1510 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett e-1510 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bell & Gossett, marca Xylem. Modelo: e-1510 SSF 9.5 4BD. N.° de serie: C323007-01H12. Presión máxima de trabajo: 175 PSI. RPM máximas: 1200.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JCI04
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: e-1510
  • Número de serie: C323007-01H12
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • RPM de velocidad máxima: 1,175
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 10.75
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 9.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,175
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.5/6.74
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213/5T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba centrífuga Bell & Gossett e-1510 (5 HP, 150 GPM máx.)