Bell & Gossett e-1531 6BD Centrifugal Pump (30 HP, 1,200 GPM Max)

Bell & Gossett e-1531 6BD Centrifugal Pump (30 HP, 1,200 GPM Max)

Bell & Gossett e-1531 Series Centrifugal Pump. Model: e-1531 6BD. Serial No: 187196F71. Capacity GPM: 1200. Max RPM: 1770. Size of Pump and Discharge: 6BD. Maximum Working Pressure: 175 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA03
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: e-1531 6BD
  • Número de serie: 187196F71
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1,200
  • RPM de velocidad máxima: 1,770
  • Temperatura mínima (F): -20
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.625
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1,170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 72/36
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bell & Gossett e-1531 6BD Centrifugal Pump (30 HP, 1,200 GPM Max)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente