Bomba centrífuga vertical de carcasa dividida Bell & Gossett serie VSC (40 HP, 1800 GPM máx.)

Bomba centrífuga vertical de carcasa dividida Bell & Gossett serie VSC (40 HP, 1800 GPM máx.)

Bomba centrífuga vertical de carcasa partida Bell & Gossett serie VSC. Modelo: VSC. N.º de serie: C13398-01 L40. Dimensiones: 10 x 10 x 13. Impulsor (pulg.): 11,625 pulgadas. Succión (pulg.): 10 pulgadas. Descarga (pulg.): 10 pulgadas. Presión máxima de trabajo (PSI): 175. Caudal máximo (GPM): 1800. RPM máximas: 1200.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD03
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: VCS 10X10X13
  • Número de serie: C13398-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1,800
  • RPM de velocidad máxima: 1,200
  • Temperatura mínima (F): -20
  • Temperatura máxima (F): 225
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 11.625
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 10
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 17
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 10
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 17
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1,185
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 100/50
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 950
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba centrífuga vertical de carcasa dividida Bell & Gossett serie VSC (40 HP, 1800 GPM máx.)