Bell Refrigeration Company Enfriador de líquidos enfriado por agua

Bell Refrigeration Company Enfriador de líquidos enfriado por agua

Bell Refrigeration Company Enfriador de líquidos enfriado por agua. Modelo: 30AC9X. S/N: 3538. Enfriador de líquido enfriado por agua con aleta interna Dunham-Bush, modelo: NSCH336AI, MAWP del lado de la carcasa: 200 psi, MAWP del lado del tubo: 300 psi. Condensador enfriado por agua Carrier, modelo: 6D68 104, S/N: 3003128, Nat'l Bd: 119265, lado de la carcasa MAWP: 385 psi a 300 °F, espesor de la cabeza: 0,150 pulg., espesor de la carcasa: 0,150 pulg., radio: elipse. Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, modelo: 06DE7240DA0500, S/N: M302524, 6,7 hp. Presión de prueba (alta/baja): 480/245 psi, fuente de alimentación: 1800 rpm, 230 V, 315 FLA, 124 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (líquido), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (agua). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (líquido), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (agua). Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies de alto. FAD
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI267.
  • Fabricante: Bell Refrigeration Company
  • Modelo: 30AC9X
  • Número de serie: 3538
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Carlyle 6-Cylinder Reciprocating Compressor, Model: 06DE7240DA0500, S/N: M302524, 6.7 hp.
  • Potencia total del compresor: 6.7
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Bell Refrigeration Company Enfriador de líquidos enfriado por agua
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente