Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw Advanced Controls (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw Advanced Controls (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor para compresor de tornillo Benshaw Advanced Controls. Modelo: RSI200SG4CBA01-QP-H4-000. Fuente de alimentación: 200 HP, 460 V, 222 A, 60 Hz, 1 tipo ENCL.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE05B
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: RSI200SG4CBA01-QP-H4-000
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: VFD Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw Advanced Controls (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)