Arrancador de motor suave para compresor de tornillo Benshaw CFMVRMX18-500-4160-12 (500 HP, 4160 V, 60 Hz)

Arrancador de motor suave para compresor de tornillo Benshaw CFMVRMX18-500-4160-12 (500 HP, 4160 V, 60 Hz)

Arrancador suave de estado sólido Benshaw serie CFMVRMX. Modelo: CFMVRMX18-500-4160-12. N.º de serie: A200706023-01-3. Fuente de alimentación: 500 HP, 4160 V, 62 A, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB04E
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: CFMVRMX18-500-4160-12
  • Número de serie: A200706023-01-3
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor suave para compresor de tornillo Benshaw CFMVRMX18-500-4160-12 (500 HP, 4160 V, 60 Hz)