Benshaw NGIDCBRSM6B-300A-460-1 Arrancador (460 Voltios, Hz: 60, 3 Ph)

Benshaw NGIDCBRSM6B-300A-460-1 Arrancador (460 Voltios, Hz: 60, 3 Ph)

Arrancador Benshaw Inc. N/P del transportista: 23XLB207002730050. Número de modelo: NGIDCBRSM6B-300A-460-1. Clasificaciones: Ph: 3, Hz: 60, Voltios: 460, Amperios de carga en funcionamiento: 273. Número de serie: S200001443.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKS05
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: NGIDCBRSM6B-300A-460-1
  • Número de serie: S200001443
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Benshaw NGIDCBRSM6B-300A-460-1 Arrancador (460 Voltios, Hz: 60, 3 Ph)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente