Arrancador suave Benshaw RB2-1-H-180A-14C (208/575 voltios, 180 amperios)

Arrancador suave Benshaw RB2-1-H-180A-14C (208/575 voltios, 180 amperios)

Arrancador Benshaw Advanced Controls & Drives sin usar. Modelo: RB2-1-H-180A-14C. N.º de serie: 2028012-412041733.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JCI15
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: RB2-1-H-180A-14C
  • Número de serie: 2028012-412041733
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Arrancador suave Benshaw RB2-1-H-180A-14C (208/575 voltios, 180 amperios)