Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (75 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (75 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw sin usar. Modelo: RB2-1-S-096A-13C. N.º de serie: PGH018810. N.º de pieza: RB21H0075460S01CBHMMRTB60103631000000R. Fuente de alimentación: Potencia máxima: 75 CV, Amperaje máximo: 96, Amperaje total: 112,25, Voltaje: 480 V, Fase: 3, Hz: 60. Tipo de caja: 1. Voltaje de control: 120 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JCI10
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: RB2-1-S-096A-13C
  • Número de serie: PGH018810
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 1,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (75 HP, 480 voltios, 60 Hz)