Betz-Dearborn Tanque de almacenamiento de polietileno con tina para derrames, 120 galones

Betz-Dearborn Tanque de almacenamiento de polietileno con tina para derrames, 120 galones

Tanque de almacenamiento de polietileno Betz-Dearborn con bañera para derrames, 120 galones. SN: 974015. Dimensiones del tanque: 28 pulg. de diámetro. x 47 pulg. H. Controles: Bomba de alimentación dosificadora electromagnética LMI Milton Roy # 1. Modelo: A141-155S, SN: 930410003. Salida máxima/GPD: 14,4. Presión máxima: 250 psi. Bomba de alimentación dosificadora electromagnética LMI Milton Roy #2. Modelo: P121-151S, SN: 980213898. Max GPH: .21. Entrada/Salida: (1) 6 pulgadas de diámetro. puerto. (3) 1 en diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB166.a
  • Fabricante: Betz - Dearborn
  • Número de serie: 974015
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Betz-Dearborn Tanque de almacenamiento de polietileno con tina para derrames, 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente