BioSpec Products Inc. Mezclador biohomogeneizador/emulsionante

BioSpec Products Inc. Mezclador biohomogeneizador/emulsionante

BioSpec Products Inc. Mezclador biohomogeneizador/emulsionante. Modelo M133/1281-0. 2 velocidades. Motor: 115 V, 140 W, 60 Hz, 1,2 amperios. Máx. Operación de 5 minutos. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho (ACN7)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2023.2a
  • Fabricante: BioSpec Products Inc.
  • Modelo: M133/1281-0
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
BioSpec Products Inc. Mezclador biohomogeneizador/emulsionante
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente