Blanqueador de banda de acero inoxidable - 2 pies de ancho

Blanqueador de banda de acero inoxidable - 2 pies de ancho

Blanqueador de correa de acero inoxidable - 2 pies de ancho. Ancho de la cinta de eslabones de cadena: 2 pies. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 2 pies de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Altura de los listones: 4 pulgadas. Altura de entrada del transportador: 4 pies. Altura de salida del transportador: 6 pies 10 Longitud de la cámara de vapor: 12 pies Longitud de la cámara de enfriamiento: 8 pies 6 pulgadas Dimensiones totales: 31 pies de largo x 5 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN208.60
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Blanqueador de banda de acero inoxidable - 2 pies de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente