Blanqueadora de agua caliente de velocidad variable MBC de un solo paso

Blanqueadora de agua caliente de velocidad variable MBC de un solo paso

Blanqueadora de agua caliente de velocidad variable MBC de un solo paso. Tanque de acero inoxidable: 235 gal. 380.000 BTU/h. 380 libras de vapor/hora. 11 CV de caldera. (2) Correas de malla de acero inoxidable. Cinturón inferior: 20 pies de largo x 13 pulgadas de ancho. Cinturón superior: 18-1/2 pies de largo x 13 pulgadas de ancho. Tamaño de malla: 2-1/2 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho. Baldor Motor: 1/2 hp, 1.725 rpm, 230/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor General Electric: 1/2 hp, 1.725 rpm, 115/230 V, monofásico. Control de velocidad Emerson Horizon 1. Elevación de cadena, elevación de cubierta y elevación de cinta transportadora. Dimensiones totales: 20 pies 6 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI067.7
  • Fabricante: MBC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Blanqueadora de agua caliente de velocidad variable MBC de un solo paso
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente