Bloque de terminales del circuito de control Westinghouse sin usar

Bloque de terminales del circuito de control Westinghouse sin usar

Bloque de terminales del circuito de control Westinghouse sin usar. Gato. No: WTBFNF. 10 amperios, 250 V. Dimensiones totales: 2-1/4 pulgadas de largo x ¾ pulgadas de ancho x 4-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC005-02
  • Fabricante: Westinghouse
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 250
  • Amperios de motor: 10
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 2.25
  • Ancho (pulgadas): 0.75
  • Altura (pulgadas): 4.25
Detalles adicionales del producto
Bloque de terminales del circuito de control Westinghouse sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente