Bloque transductor de presión FES 270R

Bloque transductor de presión FES 270R

Bloque transductor de presión. El anterior se instaló en un paquete compresor de tornillo FES 270R.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS17
  • Fabricante: FES
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 24
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: FES 270R Screw Compressor Package
Bloque transductor de presión FES 270R

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente