Bobina de evaporador de amoníaco Krack PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-RH - 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina de evaporador de amoníaco Krack PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-RH - 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Krack. Modelo PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-RH. Número de serie: 467740-03A. Refrigerante: R717. Presión de diseño: 300 PSIG. Fecha de Fabricación: 6/1996. Circuito del motor - Cantidad: 2, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3, Hp: 5, FLA Ea: 7,20.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH11
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-RH
  • Número de serie: 467740-03A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Flujo de aire (CFM): 45,400
  • Velocidad de la cara (FPM): 45,400
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 8.2
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two 5 HP Fan Motors.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 137
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 76
  • Peso libras): 7,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bobina de evaporador de amoníaco Krack PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-RH - 2 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente