Serpentín evaporador de freón Krack SM24E-989-CMM T ST ST - 8.24 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de freón Krack SM24E-989-CMM T ST ST - 8.24 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Se puede utilizar con serpentines húmedos o esmerilados. Un Frosted con una capacidad de 9890 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12(TR) @15TD(TR) @15TD. Una capacidad húmeda de 10380 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12,975(TR) a 15TD. Un flujo de aire de 18400 CFM. Baterías de alimentación superior recirculadas con descongelación eléctrica. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS39
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: SM24E-989-CMM T ST ST
  • Número de serie: 876245-010 -001
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10380
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 8.65
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 9890
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 8.24
  • Flujo de aire (CFM): 18400
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 4.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 135
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 860
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2019
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de freón Krack SM24E-989-CMM T ST ST - 8.24 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente