Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP Bobina evaporadora - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP Bobina evaporadora - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina de evaporador Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Este serpentín del evaporador se puede utilizar con serpentines húmedos o esmerilados. Un Frosted con una capacidad de 9890 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12(TR) @15TD(TR) @15TD. Una capacidad húmeda de 10380 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12,975(TR) a 15TD. Un flujo de aire de 18400 CFM. Baterías de alimentación superior recirculadas con descongelación eléctrica. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.
El serpentín del evaporador es el componente de su sistema de refrigeración industrial que absorbe el calor del aire y enfría el ambiente. Cuanto mayor sea el tonelaje o la capacidad de BTU, mayor será el área que se puede enfriar o más fría se puede hacer el área. El serpentín de evaporación funciona en coordinación con su sistema de refrigeración, incluidos compresores de tornillo o alternativos, condensadores evaporativos y recipientes a presión. Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de ventas de Genemco al (979) 268-7447 o sales@genemco.com

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS40
  • Fabricante: Hussmann
  • Modelo: SM24E-989- AMM 460/3 T IP
  • Número de serie: 675032-030-008
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10380
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 12.975
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 9890
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 12
  • Flujo de aire (CFM): 18400
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon | R22)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 4.5/15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 1667
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP Bobina evaporadora - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente