Bobina de explosión del evaporador de amoníaco de baja temperatura Evapco - 110 toneladas

Bobina de explosión del evaporador de amoníaco de baja temperatura Evapco - 110 toneladas

1994 Bobina de explosión del evaporador de amoníaco de baja temperatura Evapco. Modelo: TFC20-663123-15. Capacidad aproximada: 110 toneladas o 1.327.200 BTUH a 11,7 TD, temperatura del serpentín de -27,3 °F y SST de -45 °F. Refrigerante: amoniaco de alimentación inferior (R-717). (4) ventiladores, 15 hp, 1750 rpm, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Esta unidad cuenta con la exclusiva bobina con aletas Thermal-Pak con diseño de soplado a 92,000 cfm. Fecha de la bobina: 3 FPI y 12 filas de profundidad, 40 pies cúbicos. volumen de pies, área frontal de 133 pies cuadrados. Entradas: 2 pulgadas de gas caliente, 2 pulgadas de entrada de líquido y alivio de gas caliente y 8 pulgadas de succión. Peso aproximado de envío: 17,800 lbs. Dimensiones totales: 25 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN495).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT11
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFC20-663123-15
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 113,435.90
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 94.53
  • Flujo de aire (CFM): 92,000
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 40
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bobina de explosión del evaporador de amoníaco de baja temperatura Evapco - 110 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente