Bobina del evaporador de amoníaco Evapco

Bobina del evaporador de amoníaco Evapco

Placa de datos faltante
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.24
  • Fabricante: Evapco
Detalles del serpentín del evaporador
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 288
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Data Plate
Bobina del evaporador de amoníaco Evapco

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente