Bobina del evaporador de amoníaco Krack DTX-4S-960-RBA-A-LH (baja temperatura)

Bobina del evaporador de amoníaco Krack DTX-4S-960-RBA-A-LH (baja temperatura)

Evaporador de amoníaco de alimentación superior recirculado Krack de 4 ventiladores. Tubo/aleta de acero. 3 aletas/pulgada. Krack Modelo DTX-4S-960-RBA-A-LH, Mano izquierda. Draw-Thru de 4 ventiladores a baja temperatura. Evaporador de alimentación inferior recirculado. Flujo de aire 18,400, Capacidad @ 10ºF, TD:5.98TR, ID:AU12. Motores de ventilador: 1/3 HP 620 RPM 460 voltios 60 Hz.3 Ph. Dimensiones totales: 132" L x 35" W x 41" H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASCA221.5
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX-4S-960-RBA-A-LH
  • Número de serie: 446268-14A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.6
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.6
  • Flujo de aire (CFM): 18400
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Hot Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1/3
  • RPM del motor: 620
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 0.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 41
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bobina del evaporador de amoníaco Krack DTX-4S-960-RBA-A-LH (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente