Bobina del evaporador de freón McQuay AF450 - 103RFWD

Bobina del evaporador de freón McQuay AF450 - 103RFWD

(2) McQuay – Sopladores evaporativos de freón de 3 ventiladores de la División Rigidbilt de Perfex, Inc. Modelo: AF450-103RFWD. Usado por última vez con R22. Dimensiones totales para (1) unidades: 17 pies de largo x 5 pies 5 ½ pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (H15).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP123
  • Fabricante: McQuay
  • Modelo: AF450 - 103RFWD
  • Número de serie: 42873 / 42973
Detalles del serpentín del evaporador
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 17/8.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 204
  • Ancho (pulgadas): 65.5
  • Altura (pulgadas): 79
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bobina del evaporador de freón McQuay AF450 - 103RFWD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente