Bobina del evaporador del congelador Evapco - 43 TR

Bobina del evaporador del congelador Evapco - 43 TR

Serpentín del evaporador del congelador Evapco 2004. Modelo: NTL4-11563-750L. 250 PSIG. Datos de rendimiento: 43.21 TR con 10F TD, -30F habitación, -40F SST, refrigerante de amoníaco R-717, alimentación inferior, temperatura de alimentación de líquido -45F, tasa de recirculación 3:1, serpentín y bandeja de descongelación de gas caliente. Ventiladores: (4) 42 de diámetro, 7,5 HP 460V, trifásicos, 60 Hz. Peso de envío: 10,573 LBS. Dimensiones totales: 25 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KFMS01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL4-11563-750L
  • Número de serie: 4-112529
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bobina del evaporador del congelador Evapco - 43 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente