- Detalles del producto
Bobina del evaporador del congelador Evapco - 43 TR
Serpentín del evaporador del congelador Evapco 2004. Modelo: NTL4-11563-750L. 250 PSIG. Datos de rendimiento: 43.21 TR con 10F TD, -30F habitación, -40F SST, refrigerante de amoníaco R-717, alimentación inferior, temperatura de alimentación de líquido -45F, tasa de recirculación 3:1, serpentín y bandeja de descongelación de gas caliente. Ventiladores: (4) 42 de diámetro, 7,5 HP 460V, trifásicos, 60 Hz. Peso de envío: 10,573 LBS. Dimensiones totales: 25 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: KFMS02
- Fabricante: Evapco
- Modelo: NTL4-11563-750L
- Número de serie: 4-112530
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 43
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Hot Gas
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- # motores: 4
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1160
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 17.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 300
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 75
- Peso libras): 10573
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



























