Bobina del evaporador Niágara 609

Bobina del evaporador Niágara 609

Niagara Frost Never Forms Spray Cooler/Condensador evaporativo. Modelo: 609. S/N: 33117. Los enfriadores por aspersión Niagara están diseñados para que "nunca se forme escarcha" y puedan funcionar a "capacidad máxima siempre". Ventiladores Centrífugos con Motor Eléctrico Marcapasos, 15 hp, 1750 rpm, 208-220/440 V, 42-40/20 amperios, 60 Hz, Trifásicos. Diámetro de la polea motriz: 6-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 25-1/2 pulg. Relación de polea: 0,25. Rpm finales: 446. Bomba Sumergible con Motor Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 4-3.2/1.6 amperios, 60 Hz, trifásica. Bomba Sumergible con Motor Eléctrico US, 1 hp, 3600 rpm, 220/440 V, 3.6/1.8 amperios, 60 Hz, trifásica. (3) Interruptores de seguridad Westinghouse. Entradas: (1) puerto de entrada de solución sin escarcha de 3/4 pulg., (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto auxiliar FNPT, (2) de 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de refrigerante. Salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje de desbordamiento, (2) respiraderos de 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 16 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 14 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP291
  • Fabricante: Niagara
  • Modelo: 609
  • Número de serie: 33117
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 15 hp Centrifugal Fans with Pacemaker Electric Motor, (1) 1 hp Submersible Pump with Baldor Motor, and (1) 1 hp Submersible Pump with U.S. Electric Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 196
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 176
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina del evaporador Niágara 609
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente