Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-760-DXA-HGC-LH - 5,29 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-760-DXA-HGC-LH - 5,29 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador serie DTX. Modelo: DTX3S-760-DXA-HGC-LH. Número de serie: 478792-01A. Capacidad BTUH/1F TD húmedo (DX): 6980. Capacidad BTUH/1F TD esmerilado (DX): 6350. CFM: 13500. FPM frontal: 605. Ventiladores (3): 1/3 HP. Filas: 6. Aletas por pulgada: 4. Cara Ft2: 1860. Volumen de la bobina: 2,3. Peso aproximado de envío: 1720 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRKB04
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX3S-760-DXA-HGC-LH
  • Número de serie: 478792-01A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 6,980
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 5.82
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 6,350
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 5.29
  • Flujo de aire (CFM): 13,500
  • Velocidad de la cara (FPM): 605
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors: Oty: 3, HP: 1/3,
  • Fabricante de motores: Bluffton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1,140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 1,720
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-760-DXA-HGC-LH - 5,29 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente