Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH - 10,58 TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH - 10,58 TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín Evaporador Serie DTX Temperatura Baja/Media. Modelo: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH. Número de serie: 478792-02C. Capacidad húmeda BTUH (DX): 13970. Capacidad esmerilada BTUH (DX): 12700. Datos de aire: CFM: 27000, FPM de cara: 605. Número de filas: 6. Aletas por pulgada: 4. Pies2 de cara: 44,6. Superficie Ft2: 3720. Volumen de la bobina Ft2: 4,4. Los tubos son bobinas de acero de 3/4 OD y el marco interno está galvanizado en caliente. Incluye bandeja de drenaje. Seis ventiladores totalmente protegidos de 22 diámetros y 0,75 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRKB09
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH
  • Número de serie: 478792-02C
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 13,970
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 11.64
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12,700
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 10.58
  • Flujo de aire (CFM): 27,000
  • Velocidad de la cara (FPM): 605
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 4.4
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 6
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors: Qty: 6, Volts: 208-230/480, Ph: 3, Hp: 0.75, Hz: 60, Amps: 0.85.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • Voltaje del motor: 203-230/460
  • Amperios de motor: .8/1.7-1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 188
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 3,260
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH - 10,58 TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente