Serpentín evaporador de amoníaco Krack PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-LH - 28,17 TR, 2 ventiladores (temperatura media)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-LH - 28,17 TR, 2 ventiladores (temperatura media)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack. Modelo:PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-LH. Número de serie: 467740-01B. Refrigerante: R-717. Presión de diseño: 302. Fecha de fabricación: 6/1996. Motores de ventilador (2): Voltios: 460, Hz: 60, Ph:3, Hp: 5. Diámetro del ventilador: 42 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH05
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-LH
  • Número de serie: 467740-01B
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 33,800
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 28.17
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 0.00
  • Flujo de aire (CFM): 45,400
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 8.2
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two 5 HP Fan Motors.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 137
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 76
  • Peso libras): 7,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Fan Guards.
Serpentín evaporador de amoníaco Krack PCS2L-5310-4-5-RBA-HGU-LH - 28,17 TR, 2 ventiladores (temperatura media)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente