Serpentín evaporador de amoníaco Vilter LPX 15 83 1/3 XA HGP - 4,47 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter LPX 15 83 1/3 XA HGP - 4,47 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporativo de baja temperatura Vilter. Modelo: LPX-15 83 1/3 XA HGP. Número de serie: B8758-1. Número de pedido: H 34729. Motores de ventilador (3): Hp: 1/3. RPM: 1150. Voltios: 230. Ph: 3. Hz: 60. Aleta por pulgada: 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWIC04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: LPX 15 83 1/3 XA HGP
  • Número de serie: B8758-2
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 5,363
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 4.47
  • Flujo de aire (CFM): 10,350
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors (3): Hp: 1/3. RPM: 1150. Volts: 230. Ph: 3. Hz: 60.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 1,600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter LPX 15 83 1/3 XA HGP - 4,47 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente