Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 7,55 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 7,55 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 11TR 3 ventiladores (baja temperatura) Este serpentín evaporador utiliza serpentines esmerilados de baja temperatura. Una capacidad de 9060 y un tonelaje estimado de 11TR. Un flujo de aire de 15000 CFM y una velocidad frontal de 625 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. Esta unidad anteriormente funcionaba con amoníaco. El paquete incluye 3 motores para los ventiladores. El serpentín del evaporador es el componente de su sistema de aire acondicionado que absorbe el calor del aire. Cuanto mayor sea el tonelaje, mayor será el área que se puede enfriar.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS11
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: SC 24-64-1/2-RA-HGC
  • Número de serie: B-6223-1
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 9,060
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.55
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 9060
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 7.55
  • Flujo de aire (CFM): 15000
  • Velocidad de la cara (FPM): 625
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.7
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 79
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors(3): HP Each: 1/2, RPM: 1200, Volts: 230/460, PH: 3, HZ: 60.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1200
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 110
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 2590
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 7,55 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente