Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC-24-64-1/2-RA-HGF - 7,55 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC-24-64-1/2-RA-HGF - 7,55 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 11TR 3 ventiladores (baja temperatura) Este serpentín evaporador utiliza serpentines esmerilados de baja temperatura. Una capacidad de 9060 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 11(TR) @15TD. Un flujo de aire de 15000 CFM y una velocidad frontal de 625 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. Esta unidad anteriormente funcionaba con amoníaco. El paquete incluye 3 motores para los ventiladores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS09
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: SC-24-64-1/2-RA-HGF
  • Número de serie: B-6223-3
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 9,060
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.55
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 9060
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 7.55
  • Flujo de aire (CFM): 15000
  • Velocidad de la cara (FPM): 625
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.7
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors(3): HP Each: 1/2, RPM: 1200, Volts: 230/460, PH: 3, HZ: 60.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1200
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 2040
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC-24-64-1/2-RA-HGF - 7,55 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente