Serpentín evaporador de amoníaco Vilter VLP-16-83-1/3-XA-HGP - 4,79 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter VLP-16-83-1/3-XA-HGP - 4,79 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Bobina del evaporador Vilter. Modelo: VLP-16-83-1/3-XA-HGP. Número de serie: C-1640. Número de pedido: K-61052. Motores de ventilador(4): HP: 1/3, Amperios: 1.8, RPM: 1150. Voltios: 230, Ph: 3, Hz: 60. Descongelación: Gas caliente. Presión de prueba neumática: 300 PSIG. MAWP: 315 PSIG a 40 F. MDMT: -60 F a 315. Capacidad de diseño: 5761 BTUH/TD. Flujo de aire: 10600 CFM. Temperatura de la bobina: -22. Temperatura ambiente: -10 F. Refrigerante: R-717. Alimentación de refrigerante: DX. Aletas por pulgada: 3. Volumen interno: 1,6 pies cúbicos. Área de Superficie: 1638 Pies2. Diámetro del ventilador: 16 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWIC06
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VLP-16-83-1/3-XA-HGP
  • Número de serie: C-1640
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 5,751
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 4.79
  • Flujo de aire (CFM): 10,600
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.6
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 71
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors (4): Hp Each: 1/3. Amps Each: 1.8. RPM: 1150. Volts: 230. Ph: 3. Hz: 60.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 151
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter VLP-16-83-1/3-XA-HGP - 4,79 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente