Bobina evaporadora de amoníaco/freón Bohn/Heatcraft MPE3002F - 3,75 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Bobina evaporadora de amoníaco/freón Bohn/Heatcraft MPE3002F - 3,75 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Bobina de evaporador de freón Bohn (Heatcraft) MPE3002F: 3,75 TR, bobina húmeda de 3 ventiladores (temperatura media) con una capacidad de 3000 (BTUH / °F TD) y un tonelaje de 3,75 (TR) a 15 TD. Baterías de Expansión Directa con deshielo eléctrico. 3 aletas por pulgada y 4 ventiladores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS10
  • Fabricante: Bohn/Heatcraft
  • Modelo: MPE3002F
  • Número de serie: DSE 08105
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 3000
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.50
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 0.00
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Aletas por pulgada: 5
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • Voltaje del motor: 208/230
  • Amperios de motor: 6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina evaporadora de amoníaco/freón Bohn/Heatcraft MPE3002F - 3,75 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente