Bobina evaporadora de amoníaco/freón King Air Systems 5DXR - 10 TR (temperatura media)

Bobina evaporadora de amoníaco/freón King Air Systems 5DXR - 10 TR (temperatura media)

Evaporadores de expansión directa King Air Systems: 10 toneladas. Modelo: 5DXR. S/N: 03-09063A-04 Las unidades están atornilladas entre sí. Presión de diseño: 250 psi a 400 °F. MAWP: 250 psi a 400 °F. Refrigerante: Amoníaco. Entradas: (6) Aletas por pulgada. (84) Tubos de amoniaco (cada evaporador). Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9500.1
  • Fabricante: King Air Systems
  • Modelo: 5DXR
  • Número de serie: 03-09063A-04
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 10
  • Aletas por pulgada: 6
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 142
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 43
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina evaporadora de amoníaco/freón King Air Systems 5DXR - 10 TR (temperatura media)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente