- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco/freón McQuay RLC-200D-M-11 - 2,6 TR (temperatura media)
Evaporador de productos de refrigeración McQuay/Heatcraft: 2,6 toneladas. Modelo: RLC-200D-M-11. S/N: 4 PJ42597 00. Refrigerante: R-22. Capacidad: 32.100 btuh con 15 °F TD a +35 °F. Rango de temperatura: +35 a +25 °F. Gabinete de aluminio texturizado. Aletas de aluminio onduladas y serpentín de tubo de cobre escalonado. Diseñado para ofrecer flexibilidad y rendimiento, fácil mantenimiento y facilidad de servicio. Motores, 1/20 hp, 115 V, 1,6 amperios por motor, 60 Hz, monofásicos. Entradas: (1) puerto de entrada de 1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de 1/4 pulg., (1) succión de 1 pulg. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (H15).
- Cantidad en stock: CGCB100.
- Fabricante: McQuay
- Modelo: RLC-200D-M-11
- Número de serie: 4 PJ42597 00
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.6
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.05
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 1.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Longitud (Pulgadas): 93
- Ancho (pulgadas): 23
- Altura (pulgadas): 17
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Soda Manufactoring Plant
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















