- Detalles del producto
Bobina evaporadora de amoníaco/freón Recold 3100FWA (temperatura media)
Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. Aletas por pulgada: 5. (2) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (2) Motores eléctricos Leeson: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8/0,9 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: tMHCS003.
- Fabricante: Recold
- Modelo: 3100FWA
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Tipo de bobina: Recirculated
- Aletas por pulgada: 5
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: Leeson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 1.8/0.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 87
- Ancho (pulgadas): 66
- Altura (pulgadas): 44
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing a motor and fan.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















