Bobina evaporadora de amoníaco/freón Snyder General EEP-016CM33 (temperatura media)

Bobina evaporadora de amoníaco/freón Snyder General EEP-016CM33 (temperatura media)

Evaporador general Snyder. Modelo: EEP-016CM33. Motor eléctrico. (6) aletas por pulgada. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 5 pies 1/2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2002
  • Fabricante: Snyder General
  • Modelo: EEP-016CM33
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Aletas por pulgada: 6
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60.5
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 33.5
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Fan blade not attached to Motor
Bobina evaporadora de amoníaco/freón Snyder General EEP-016CM33 (temperatura media)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente