Bobina evaporadora de freón Bohn HGT2040F - 6 ventiladores (temperatura media)

Bobina evaporadora de freón Bohn HGT2040F - 6 ventiladores (temperatura media)

Bobina del evaporador Bohn. Modelo: HGT2040F. Número de serie: DOC 4531. Número de circuito/Motores de ventilador: voltios: 115, fase: 1, Hz: 60, amperios totales: 12,6. Ampacidad mínima del circuito: 13.13. Tamaño máximo de fusible: 20, HP: 1/20, Ph: 1. No. de ventiladores: 6. Conexiones - Entrada de bobina ODF: 1-1/8, ID de succión: 1-1/8, Ecualizador externo: 1/4, Drenaje MPT: 3/4, puerto lateral OD: 3/8. Conexión Gas Caliente: 5/8.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF389B
  • Fabricante: Bohn
  • Modelo: HGT2040F
  • Número de serie: DOC 4531
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Electric
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 6 Fan Motors.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 208
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Walk-In Freezer.
Bobina evaporadora de freón Bohn HGT2040F - 6 ventiladores (temperatura media)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente