Serpentín evaporador de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 4.00 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 4.00 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina de evaporador de freón Bohn (Heatcraft) BHL480CA: 4 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Número de serie: D01D03967. Bobinas esmeriladas con una capacidad de 4800 (BTUH / °F TD) y un tonelaje de 6(TR) @15TD. Flujo de aire de 9400 CRM. Baterías inundadas con alimentación superior y desescarche eléctrico. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS15
  • Fabricante: Bohn/Heatcraft
  • Modelo: BHL480CA
  • Número de serie: D01D03966
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 4,800
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 4.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 4800
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 4.00
  • Flujo de aire (CFM): 9400
  • Tipo de bobina: Flooded
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Amperios de motor: 7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 306
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 4.00 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente