Bobina evaporadora de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF - 11 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina evaporadora de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF - 11 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina de evaporador de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF: 10,5875 toneladas, 4 ventiladores (temperatura baja/media) Este evaporador funciona con bobinas de baja temperatura húmedas o esmeriladas. Tiene una capacidad de 8470 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,5875 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 18000 CFM y una velocidad frontal de 606 FPM. Dispone de baterías alimentadas con sistema de descongelación. Anteriormente funcionaba con Halocarbon (Freón | R22). Se incluyen motores de ventilador de 4 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP04
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX4C-1020-HGC-DXF
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 9,310
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.76
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,470
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 7.06
  • Flujo de aire (CFM): 18,000
  • Velocidad de la cara (FPM): 606
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 73
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 135
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 1,465
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina evaporadora de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF - 11 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente