Serpentín evaporador de freón Krack MKA34E-315RBKK - 26,25 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Serpentín evaporador de freón Krack MKA34E-315RBKK - 26,25 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Serpentín evaporador Krack de perfil medio. Modelo: MKA34E-315RBKK T. Número de pedido: 879483-010-000A. Circuito Motor (3): Voltios: 230, Hz: 60/50. Ph: 3. Hp: 1/4. FLA: 1,90. Presión de diseño: 300 PSIG. Fecha de fabricación: 12/2020. Flujo de aire: 8880 CFM. Conexiones de Refrigeración: Líquido: 1/2", Succión: 2-1/8". Carga de refrigeración (LBS): 8. Descongelación eléctrica. Capacidad base: 315.000 BTUH a 10 F TD (2,62 TR). Refrigerante: R449A. Voltaje del calentador eléctrico: 208-230/3/60, 21,5 amperios. Calentador de bandeja de drenaje: 10,4 amperios, 1200 vatios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWIC07
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: MKA34E-315RBKK
  • Número de serie: 879483-010-000A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 31,500
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 26.25
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 0.00
  • Flujo de aire (CFM): 8,880
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Descongelar sartén: Electric
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors: Volts: 230, Hz: 60/50, Ph: 3, Hp: 1/4, FLA: 1.90.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2020
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Greenwood Ice Cream
Serpentín evaporador de freón Krack MKA34E-315RBKK - 26,25 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente