Bobina evaporadora de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores

Bobina evaporadora de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores

Evaporador de amoníaco Krack: Número de modelo: PCS2L-5310-1.5/3-7.5RBA-HGURH, Número de serie: 541165-10A, Fabricante: 1/00, Refrigerante: R-717, Presión de diseño. Circuito Motor: Cantidad: 2, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3, Hp: 7.5, Fla Ea: 12.50. Ampacidad mínima del circuito: 15,62 amperios, fusible máximo/disyuntor Hacr: 25,00 amperios. Motor Baldor: Cat No: H2276T, Especificaciones: 07H291W711H1, Hp: 7 1/2, Voltios: 230/460, Amperios: 25/12.5, Rpm: 1160, Marco: 254T, Hz: 60, Ph: 3, Clasificación: 400 AKB-Cont, utilizable a 208v.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ORE06
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCS2L-5310-1.5/3-7.5RBA-HGURH
  • Número de serie: 541165-10B
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 25/12.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 139
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 7100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bobina evaporadora de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente