Bobina Frígida HTC-184-1/3-CW Bobina Evaporadora de Amoníaco

Bobina Frígida HTC-184-1/3-CW Bobina Evaporadora de Amoníaco

Evaporador de amoníaco de bobina helada. Modelo: HTC-184-1/3-CW Serie: 27995. Año: 1988. Presión de prueba: 350 PSI. Refrigerante H20. Motor industrial Baldor: 1/3 HP, 208-230/460 V, 1,7-1,6/0,8 amperios, 1140 RPM, trifásico, 60 Hz. Dimensiones: 48 x 35 x 32 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDFP004
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: HTC-184-1/3-C.W.
  • Número de serie: 27995
Detalles del serpentín del evaporador
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.7-1.6/0.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina Frígida HTC-184-1/3-CW Bobina Evaporadora de Amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente