Bobinas de evaporador de explosión de amoníaco de bobina frígida de 3 ventiladores

Bobinas de evaporador de explosión de amoníaco de bobina frígida de 3 ventiladores

Congelador en espiral de bobina frígida Bobinas de evaporador de explosión de amoníaco de 3 ventiladores. Modelo: SF 8012 FL-WD. Número de serie: 38839A1L. (6) Ventiladores, vol. aire. 140.800 cfm, 15 caballos de fuerza. Superior: 179 x 79 x 90,5 (pulgadas). Abajo: 179 x 79 x 59 (pulgadas).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DMNY001F
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: SF 8012 FL-WD
  • Número de serie: 38839A1L
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • Flujo de aire (CFM): 140,800
  • # Aficionados: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bobinas de evaporador de explosión de amoníaco de bobina frígida de 3 ventiladores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente