Bobinas de súper radiador/placa de acero inoxidable CE Rogers/intercambiador de calor de aletas

Bobinas de súper radiador/placa de acero inoxidable CE Rogers/intercambiador de calor de aletas

1997 Súper serpentines de radiador/Intercambiador de calor de aletas/placas de acero inoxidable Rogers CE. Tubos y aletas de acero inoxidable 304L. Bobinas de vapor súper radiador. Número de serie: M61294-1-001. (8) ½ pulg. de diámetro. x 24 pulgadas. Tubos de acero inoxidable 304L de largo. Área de superficie de transferencia de calor: 2,1 m2. ft. CE Rogers Conducto de aire frío y cámara de filtro. (160) ½ pulg. de diámetro. x 24 pulgadas. Tubos de acero inoxidable 304L de largo. Área de superficie de transferencia de calor: 41,87 pies cuadrados. Entradas: (5) 2 pulgadas de diámetro. Línea S, (1) 9 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN270). (ANTES DE CRISTO).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF148BB.
  • Fabricante: Super Radiator Coils / C.E. Rogers
  • Número de serie: M61294-1-001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 147
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 72
  • ACN: 270
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Utilizado anteriormente con: This unit was originally installed with Dairy Farmers of America in Louisville, Kentucky and was used in a milk powder drying process.
Bobinas de súper radiador/placa de acero inoxidable CE Rogers/intercambiador de calor de aletas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente