Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (SHA-24-Azul)

Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (SHA-24-Azul)

Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (azul). Modelo: SHA-24. Intensidad estroboscópica: 65 candelas. Salida de sonido: 100 dB a 10 pies. Velocidad de flash: 1 flash por segundo. Voltaje: 24 VCC a 150 mA. Temperatura de funcionamiento: -40*F - 150*F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN08
  • Fabricante: Calibration Technologies Inc.
  • Modelo: SHA-24
  • Número de serie: WGECB24/75PWW
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 4.5
  • Peso libras): 2.5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: No Issues. New In Box.
Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (SHA-24-Azul)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente