Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90

Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90

Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90. Modelo: FP90. Capacidad húmeda aproximada: 1950 lbs. por hora o 130 libras. seco. 2 pies 11 pulgadas de diámetro. x 1 pie 7-1/2 pulg. pared recta. Motor Leeson: 5 Hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 13/6,5 A, 60 Hz, Trifásico. Variador de frecuencia Allen Bradley: Cat. no. 22B-D010N104 con botón de parada de emergencia. El FP-90 es un sistema de centrífuga por lotes que se utiliza para eliminar el agua de enjuague retenida de productos de hojas y tubérculos como lechuga, repollo y espinacas. (1) Salida de puerto de 3 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN227a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC3915.5a
  • Fabricante: Bock Engineered Products Inc.
  • Modelo: FP90
  • Número de serie: FP903419
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente