Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90

Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90

Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90. Modelo: FP90. Capacidad húmeda aproximada: 1950 lbs. por hora o 130 libras. seco. Variador de frecuencia Allen Bradley: Cat. no. 22B-D010N104. Motor Leeson: 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 14-13/6,5, 60 Hz, trifásico. El FP-90 es un sistema de centrífuga por lotes que se utiliza para eliminar el agua de enjuague retenida de productos de hojas y tubérculos como lechuga, repollo y espinacas. Las características de seguridad incluyen un botón de parada de emergencia. Dimensiones de la cesta perforada: 1 pie 11 pulgadas de diámetro. x 1 pie 6-1/4 pulgadas de profundidad. (1) 2 pies 11 pulgadas de diámetro. x entrada de pared recta de 1 pie y 7 pulgadas. (1) Puerto de salida de 3 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN227a).

Haga clic aquí para ver un vídeo de la unidad en funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC3916.5a
  • Fabricante: Bock Engineered Products Inc.
  • Modelo: FP90
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bock Engineered Products, Inc. Centrífuga FP-90
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente